刈払機用4枚ブレード
適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP
回転数最大11,500rpmまで
ブレード刃数:4枚
最大切断径(Φmm)32
ブレードサイズ(mm)直径230×穴径25.4×厚み2
内容量1個
電動工具/充電工具部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-29
- 用途:
- 背高除草に使用
その他業種
ナイロンコードより散らばらずに快適に草刈りができるし 切れ味も満足です。
適合機種:M18 FBCU-0 JP
ナイロンコードより散らばらずに快適に草刈りができるし 切れ味も満足です。