SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(46MM ~ 70MM用)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY 1インチ (25.4mm)角 リテイニングリング(46MM ~ 70MM用) ミルウォーキーツール

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット専用リテイニングリング(ソケット脱落防止用)
ピン、リング一体化デザインにより工具不要でスピーディーな脱着が可能なデザイン

材質TPE サイズ1インチ (25.4mm) 適合サイズソケット(46~70mm)用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68281555 49-66-6746
オープン
589
648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする