SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY アンビルサイズ変換アダプター 1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm) ミルウォーキーツール

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ソケットピン対応デザイン
アンビル部にはソケット保持用ボール採用
レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ

仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68281467 49-66-6725
オープン
1,588
1,747 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする