PACKOUT カップホルダー

PACKOUT カップホルダー ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能
自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能
全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能
耐荷重:6.8 kg
スプレー缶、タンブラー、瓶、マーカーなどの収納に最適

長さ(mm)133.35 幅(mm)101.6 質量(kg)0.17 高さ(mm)184.15 可搬質量(kg)6.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68281704 48-22-8336
オープン
1,888
2,077 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途:
車内で

これをね、作業車のセンターコンソール付近に
ステルスマウントで付けました。
なにがいいってコンビニコーヒー、缶、ペットボトルはもちろん
昼飯でカップラーメン作ってもこれに入るのが最高!
汚れてもロック解除してすぐ洗えるからいいよね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする