ブラッドポイントドリルビットセット

ブラッドポイントドリルビットセット DREMEL(ドレメル) ブラッドポイントドリルビットセット DREMEL(ドレメル) ブラッドポイントドリルビットセット DREMEL(ドレメル) ブラッドポイントドリルビットセット DREMEL(ドレメル) ブラッドポイントドリルビットセット DREMEL(ドレメル)

木材への穴あけ用アクセサリー4本入りです。チタンコーティングされたビットで、長持ちする性能です。先端に中心点付きです。全ドレメルロータリーツールで使用可能です。

用途硬質木材、軟質木材、ラミネート、合板などへの精密な穴あけ加工 軸径(Φmm)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×64×8 表面処理チタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)3、4、5、6 内容量1セット(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68283330 636
3,500
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする