カラーマグネット30mm

カラーマグネット30mm ミツヤ

寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ19mm
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
入数:約10個
色:黄

入数黄10個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68282910 BX2-CM30YL
420
359
395 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする