曜日別特売

カラーマグネット30mm

カラーマグネット30mm - ミツヤ

寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ19mm
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:フックの出来るスライドパック
入数:5個
色:赤,青,黄,緑,白

混色アソート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283016CMKA-30P
280
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする