曜日別特売

カラーマグネット

カラーマグネット - ミツヤカラーマグネット - ミツヤ
(1件のレビュー)

材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:白

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68282849BX2-CM20WH成型部Φ20mm,磁石Φ12mm20mm白12個
460
399
439(税込)
当日出荷
68282946BX3-CM30WH成型部Φ30mm,磁石Φ19mm30mm白30個
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 牛農場で使用

牛農場の事務所のホワイトボードで使用しています。30個入りでコスパが良く磁力も普通にあるので問題なく使用できています。白以外にも複数の色があるようなので、別の色も購入してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする