プライスボードスタンド

プライスボードスタンド アルファ(販促) プライスボードスタンド アルファ(販促)

販売車の価格表示に超便利なプライススタンドが登場!
角度も高さも自由自在!
ダッシュボードに置くだけ!場所を選ばず簡単設置!
プライスシートメーカーで簡単プライス作成!
プライスシートは約20種のテンプレートから選べる!

材質PP・ABS・TPR 寸法(mm)ボード部分:H303×W423 アーム長さ(mm)背面可変式:約150 用紙サイズA3用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68283594 KZ8-0238
オープン
999
1,099 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする