サンプラテック サンプラテックの 防災用品 サンプラテックの その他防災用品 ビルバッグ 50枚入 ビルバッグ 注文コード 68306037 68306055 68306080 コンパクト収納可能で使用時には自立できるビルバッグ 材質(本体)内側:PE、外側:ナイロン 入数(枚)50 材質(キャップ)PE 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4627 4628 4629 呼称 選択解除 360cc600cc1800cc 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68306037 4627 360cc ¥8,500 ¥8,498 ¥8,498 ¥9,348 (税込) 5日以内出荷返品不可 68306055 4628 600cc ¥9,200 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 5日以内出荷返品不可 68306080 4629 1800cc ¥12,000 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3in1ケーブルソーラーチャージャー ニード 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ かんたん組立仮設トイレ TAKAGI(高儀) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ パワーリュック TAKAGI(高儀) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ マルチ液体処理袋2回分 TAKAGI(高儀) 税込¥549 ¥499 バスケットへ GWポータブルソーラーパネル GWソーラー 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製 エステーPRO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フスマ固定止め具 フスマ上部・下部止め具 HOJO 税込¥5,718 ¥5,198 フスマ固定止め具 天袋上部・下部止め具 HOJO 税込¥5,498 ¥4,998 フスマ固定止め具 袖壁収納時止具 HOJO 税込¥5,498 ¥4,998 フスマ固定止め具 間仕切フスマ止具A HOJO 税込¥5,718 ¥5,198 フスマ固定止め具 間仕切フスマ止具B HOJO 税込¥5,718 ¥5,198 防災用金具 ドア枠+箱物 取付具 HOJO 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 防災用金具 バール・ストック金具 HOJO 税込¥2,528~ ¥2,298~ 防災用金具 バール・ストック金具専用バール HOJO 税込¥3,850~ ¥3,500~ 防災用金具 多用途取付具 HOJO 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 防災用金具 天井鴨居取付用照明具横ブレ防止具 HOJO 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 防災用金具 落下・横ブレ保持金具 HOJO 税込¥2,418~ ¥2,198~ 避難所に便利な充電式電動エアーベッド ファミリー・ライフ 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 睡眠セット アキレス 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ ATエコダンベッドコンパクト アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品その他防災用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防災用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器・消火用品 非常食 転倒防止用品 ラジオ・ライト 避難用品 非常用電源 火災警報器(火災報知器) スプリンクラー 非常用トイレ ライフジャケット 避難ハシゴ・ロープ テント倉庫 コンロ・バーナー その他防災用品 防災用品名入れサービス 水のう袋 シェアする マイページ 最近見た商品