曜日別特売

油性 ツインマーカー 細・太

油性 ツインマーカー 細・太 - パイロット油性 ツインマーカー 細・太 - パイロット

クラフトテープにもポリ袋にも、しっかり書ける。
1本2役 細字・太字のツインタイプ
携帯性に優れたショートサイズ
使いやすさ、握りやすさ抜群のデザイン
ツインタイプのコンパクトボディです。
リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。

全長(mm)130種類油性マーカー方式ツインキャップ式 インキ補充式最大径(Φmm)23.2線幅(mm)細字1.0・太字6.5インク油性染料詰め替えインクM-35RF-(インキ色)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515364MFN-15FB-BNNブラウンブラウン
150
139
153(税込)
当日出荷
68515380MFN-15FB-GNグリーングリーン
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする