100x100x75mm ざるセット ポリプロピレン製
食器洗い乾燥機対応。
目盛り付。お米の計量にも。
電子レンジ使用可能。
計量カップ1個とミニザル3個のセット。重ねて収納できます。
仕様●重量(g):100g●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃
材質ポリプロピレン
寸法(mm)100×100×75
容量(mL)200
アズワン品番65-9260-40
電子レンジ○
内容量1セット
食器洗い乾燥機対応。
目盛り付。お米の計量にも。
電子レンジ使用可能。
計量カップ1個とミニザル3個のセット。重ねて収納できます。