385x405x395mm 非常用簡易トイレ
組立て簡単。防災用・災害時に便利。市販のポリ袋を取付れば、ご使用になれます。
仕様●サイズ(mm):385×405×395(H)●収納サイズ:345×600×770mm●便座サイズ:345×370mm●パイプ径:19mm●座面高:390mm●材質:便座/ポリプロピレン 脚/スチール(エポキシ粉体塗装)滑り止めキャップ/ポリプロピレン●耐荷重(kg):80●重量:2kg
アズワン品番65-9312-45
内容量1個
組立て簡単。防災用・災害時に便利。市販のポリ袋を取付れば、ご使用になれます。