AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断

AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断 エスコ AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断 エスコ AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断 エスコ AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断 エスコ AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断 エスコ AC125V/30m コードリール 感度調整/漏電遮断 エスコ

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。

仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種 コンセント形状2P 15A 125V 接地付 コード長さ(m)30 電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心 アズワン品番65-9286-70 特性防塵 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68502089 EA815MS-33
オープン
104,300
114,730 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする