115x 72x320mm [VESAマウント]HDDホルダー
液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。
対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。
VESA 75×75、100×100、200×100、200×200、300×300mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。
ハードディスクをしっかりホールドします。
ハードディスクのキズ付きを防止するウレタンパッドを貼りつけています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
付属品取付けネジ(M4×12、M6×15・各2本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
質量(g)440
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320
アズワン品番65-9281-14
内容量1台