曜日別特売

1800x1200x4mm プラダン OD/8枚

1800x1200x4mm プラダン OD/8枚 - エスコ1800x1200x4mm プラダン OD/8枚 - エスコ1800x1200x4mm プラダン OD/8枚 - エスコ
材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1200厚さ(mm)4ODグリーン奥行(mm)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4アズワン品番65-9308-99内容量1セット(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502195EA911BS-4A
オープン
20,100
22,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする