カクダイ
誰や!またメタボにしたん?!
DaReyaシリーズ
固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様
先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質
青銅
色
シルバー
呼び
13
ハンドル形状
三角ハンドル
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
注意
※凍結の恐れのある場所では使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68520289
711-061-13
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください