カクダイ
メタボ 3.0.0
DaReyaシリーズ
固定コマ仕様、泡沫吐水
仕様
先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
材質
青銅
呼び
13
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68519135
711-504-13
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください