カクダイ
誰や!またホースの先踏んでんのん?!
DaReyaシリーズ
固定コマ仕様
タケノコの取外しはできません
材質
青銅
色
シルバー
呼び
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
注意
※凍結の恐れのある場所では使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68520298
711-062-13
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください