曜日別特売

誰や!こっち狙うてんのん?

誰や!こっち狙うてんのん? - カクダイ

DaReyaシリーズ
固定コマ仕様、泡沫吐水

仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0材質青銅呼び13ねじ径APJ1/2内容量1個
注意
※凍結の恐れのある場所では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68518934711-063-13
28,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする