カクダイ
万能ホーム水栓
一般地・寒冷地共用
泡沫吐水
仕様
●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68520307
701-504-B
フロストミント
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
68520316
701-504-P
フロストピーチ
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
68520325
701-504-Y
フロストレモン
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください