カクダイ
台付水栓
SWEEQシリーズ
手のひらに収まりそうなキュートなサイズが自慢、すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します
仕様
●スパウト取付穴径(mm):22~28●上部(品番):104-013
ハンドル
30~35
取付厚(mm)
5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68521865
716-400-P
フロストピーチ
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
68521874
716-400-B
フロストミント
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
68521890
716-400-Y
フロストレモン
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
68521899
716-400-MW
マットホワイト
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください