カクダイ
共用自動接手水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
水抜きを行う場合は自動接手を外してください
共用栓カギ:790-706(1個付き)
仕様
固定コマ
付属品
共用栓カギ:790-706(1個付き)
呼び径(mm)
13
規格
JIS適合品
ハンドル形状
共用栓鍵
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじサイズ
PJ1/2
カップリング有無
あり
ホース接続可否
可
逆止弁有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516886
723-003-13
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください