曜日別特売

共用自動接手散水栓

共用自動接手散水栓 - カクダイ共用自動接手散水栓 - カクダイ

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
水抜きを行う場合は自動接手を外してください
共用栓カギ:790-706(1個付き)

仕様固定コマ付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)規格JIS適合品使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516904723-203-1313PJ1/2
10,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
68516920723-203-2020PJ3/4
12,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする