曜日別特売

共用自動接手水栓

共用自動接手水栓 - カクダイ

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
水抜きを行う場合は自動接手を外してください
共用栓カギ:790-706(1個付き)
送り座仕様

仕様固定コマ、送り座仕様付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)20規格JIS適合品使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ3/4カップリング有無あり逆止弁有無あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516895723-003-20
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする