曜日別特売

Uパイプ

Uパイプ - カクダイUパイプ - カクダイUパイプ - カクダイUパイプ - カクダイUパイプ - カクダイUパイプ - カクダイ
(2件のレビュー)

パイプ・先端器具
上向きパイプ

材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68517227775-13-170170170
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68517236775-13-240240240
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68517245775-13-300300300
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68517254775-13-360360360
5,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
68517270775-13-480480480
6,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
68522030775-13-420420420
5,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 風呂場
飲食業

風呂場の蛇口のとこをこれと交換しました。
前のパイプだとパッキンがボロボロになり回すのも硬かったのですがこれに変えたら快適になりました。
やはり劣化したらさっさと買えた方が良いですね。
水回りは大事ですし・・・

2025-01-22
用途: 吐水パイプの取替
建設業・工事業

写真は泡沫付きでしたが、
実際の商品は泡沫なしの通常の吐水パイプでした
品番で調べると泡沫無しの物で、写真間違えと思われます
納期がそこそこかかるだけにダメージが大きいので
写真入替をおねがいします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする