ピーコック魔法瓶工業
DININGホットプレート
スチーム加熱ができるスチームポケット付き。
煮込みもできる約4cmの深型プレート。
プレートはフッ素コーティングを採用。焦げ付きにくくお手入れ簡単。
保温から約230℃まで温度調節が可能。
種別
B
色
ブラック(B)
消費電力(W)
1300
本体寸法(mm)
約420×260×40
本体質量(kg)
約3.7(温度調節器・ふたを含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
プレート:42.0×26×4.0
内容量
1台
取扱説明書:
(3.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514750
WKV-13B B
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください