酎ハイタンブラー

酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業

内側を鏡面仕上げで炭酸を長時間楽しめます。
氷を入れて350ml缶酎ハイを注ぐのにちょうどいいサイズ。

ステンレス(XA) 容量(L)0.5 口径(Φmm)約84 本体寸法(mm)約90×90×130 本体質量(kg)約0.2 保冷効力(℃)8以下(1時間) 内容量1本(0.5L)
取扱説明書: (0.99MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68515136 ATJ-50 XA
6,000
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする