全自動洗濯機10kg OSH 4連タンク
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約450
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約41分
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |