1mmピッチ 64極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 650個入

1mmピッチ 64極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 650個入 TE CONNECTIVITY

IEEE1386アプリケーションのEIA-700 AAAB仕様に適合
UL94V-0
TE Connectivity 1.0 mmフリーハイト(FH) IEEE1386プラグ及びレセプタクルコネクタ
1.0 mmセンターラインに高密度パッケージングされたメザニンボードスタッキング向けのフリーハイト(FH) IEEE1386 SMT並列スタッキングプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのフリーハイト(FH) IEEE1386スタッキングコネクタは、黒のUL94V-0熱可塑樹脂ハウジング、金めっきコンタクト、手作業でも機械でも正確な配置を可能にする位置決めポスト(品番 ; 680-5261 680-5261 , ; 680-5264 680-5264 と ; 720-1304 720-1304 を除く)を備えています。 各フリーハイト(FH) IEEE1386コネクタは、かん合するコネクタに応じてさまざまなスタッキング高になります。詳細については、データシートを参照してください。

仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:5146893●コード番号:189-5774 材質コンタクト:リン青銅、ハウジング:サーモプラスチック ピッチ(mm)1 極数64 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金、錫 行数2 アズワン品番65-7778-90 入数1リール(650個入り) 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向垂直 内容量1セット(650個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68526056 5146893-1
424,000
419,800
461,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする