CC ミニハンガー

CC ミニハンガー オーエ CC ミニハンガー オーエ

フックは折りたたみ式になっていますので、コンパクトに収納でき、旅行などにも便利です。

材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼 SY&MB(サンイエロー、ミッドナイトブルー) 高さ(mm)170 質量(g)75 縦(mm)200 横(mm)145 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68537710 88696
オープン
479
527 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする