オーエ オーエの 日用品 オーエの 洗濯用品 オーエの 洗濯バサミ CC 竿ピンチ 6P 竿ピンチタイプ 6個入 CC 竿ピンチ 6P 注文コード 68537694 注文コード 68537694 厚手の洗濯物も竿の上からしっかりはさめます。 材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼 色SY&MB(サンイエロー、ミッドナイトブルー) 高さ(mm)30 質量(g)8.9 タイプ竿ピンチ 縦(mm)80 横(mm)65 入数(個)6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 88695 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68537694 88695 オープン ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット シルバー色 AFF WARE 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ LS ピンチ吊りひもスペア20個入 オーエ 税込¥153 ¥139 バスケットへ LS ひも付きピンチ 10個入 オーエ 税込¥241 ¥219 LS ひも付き2WAYピンチ 8個入 オーエ 税込¥241 ¥219 バスケットへ LS ランジェリーピンチ12個入 オーエ 税込¥219 ¥199 LS ダブルバネ竿ピンチ 6個入 オーエ 税込¥318 ¥289 LS 竿ピンチ 5個入 オーエ 税込¥219 ¥199 バスケットへ アルモアカーサ 取替用ピンチ8P オーエ 税込¥219 ¥199 LS 厚物用ピンチ2個入 オーエ 税込¥263 ¥239 バスケットへ LS ピンチ 14個入 オーエ 税込¥219 ¥199 LS 竿ピンチ 10個入 オーエ 税込¥351 ¥319 アルモアファイン 取替用ピンチ8P オーエ 税込¥219 ¥199 バスケットへ LS 2WAYピンチ 10個入 オーエ 税込¥219 ¥199 バスケットへ CC 竿ピンチ 6P オーエ 税込¥328 ¥298 バスケットへ 平干しネット2段大 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 平干しネット1段中 アストロ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ キャップウォッシャー アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ キャップウォッシャー2個組 アストロ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 持ち手付きランドリーネット28519 アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 枕干しハンガー アストロ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品洗濯バサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品