CCパラソルハンガー20本掛け

CCパラソルハンガー20本掛け オーエ CCパラソルハンガー20本掛け オーエ

竿をフックにはさんで入れるとフライドしてストッパーがききます。(スライドストッパー式)

材質ポリプロピレン SY&MB(サンイエロー、ミッドナイトブルー) 高さ(mm)450 質量(g)400 縦(mm)810 横(mm)810 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68537658 88692
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする