サンコーインダストリー
CAP UNF3/8-24×3 1本入
ねじ長さ(mm):3
ねじ径(mm):3/8
ねじ長さ(mm):3
仕様
●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:371-1895
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
3
ねじ径
3/8
表面処理
生地(または標準)
アズワン品番
67-1478-95
内容量
1パック(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533424
A0-00-0040-8030-8300-00-1
¥
981
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください