サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
CAP UNF3/8-24×3 1本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
68533424
品番
A0-00-0040-8030-8300-00-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥981
ねじ長さ(mm):3
ねじ径(mm):3/8
ねじ長さ(mm):3
仕様
●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:371-1895
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
3
ねじ径
3/8
表面処理
生地(または標準)
アズワン品番
67-1478-95