ビクトリノックス
スパルタン オキニスブラック
毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上のツール。
12機能を搭載したスイス製マルチツール。
コルクせん抜き、ワイヤーストリッパー、せん抜きなどを搭載。
仕様
●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)91×横26.5×厚み15mm●重量:60g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:1.ラージブレード2.スモールブレード3.コルクせん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー(小)6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)8.ワイヤーストリッパー9.リーマー、穴あけ/ソーイングアイ(糸穴)10.ピンセット11.ツースピック12.キーリング
アズワン品番
65-8765-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505580
1.3603.31P
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください