清水[建築金物]
フランス取手 マットブラック SH-FTシリーズ
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様
●色:マットブラック●幅(mm):20●穴径(mm):Φ4●全長(mm):105●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●コード番号:336-8641
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
67-2352-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500664
SH-FT105K
¥
311
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください