ソフトスタータ
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、370 A、24V AC/DC スプリングタイプ端子アナログ出力を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:250 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●相数:3●許容電流値:370 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3992
電圧(V)200~480
アズワン品番65-7298-35
内容量1個