ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
仕様●せん断強度(kN):30.4●ねじサイズ:M12●首下長さ(mm):34●最高使用温度:80℃●材質/仕上:ピン部/鋼材、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●コード番号:363-0258
アズワン品番67-2334-28
内容量1個