TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 500個入
仕様
●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:オス●プラグ/ソケット:プラグ●色:オレンジ●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:185-8676
極数
2
定格電圧(V)
AC600
定格電流(A)
9
アズワン品番
65-7712-96
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526038
2834048-3
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください