LEDディスプレイ 単桁 スーパーレッド 数字表示器 7セグメント 1袋 5個入
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイはコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:7.6mm●共通接続:カソード●光度:28 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0376
アズワン品番65-7251-74
内容量1袋(5個)
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
