Mini Solar Panel - 0.3 Watt, 2 Volt ETFE

Mini Solar Panel - 0.3 Watt, 2 Volt ETFE SPARKFUN Mini Solar Panel - 0.3 Watt, 2 Volt ETFE SPARKFUN Mini Solar Panel - 0.3 Watt, 2 Volt ETFE SPARKFUN

Description
This 0.3 Watt 2 Volt mini solar panel is a lightweight, waterproof, solar panel produced by Voltaic Systems that has been designed for five to seven year outdoor applications. This panel will work with a variety of energy harvesting charge circuits. The panel features high-efficiency SunPower solar cells mounted to a PCB using an SMT process, UV- and scratch-resistant ETFE coating with UV-resistant EVA, and two solder pads.
It should go without saying but, for maximum power output, orient the panel towards the sun.
Features
Waterproof(IP67)
UV resistant(5-7 year life)
Durable and lightweight
High efficiency monocrystalline cells:22+%
Dimensions:52×52×2.6mm
Weight:8.2 grams
Open Circuit Voltage:2.84V
Peak Voltage:2.43V
Peak Current:130mA
Peak Power:0.33W
Power Tolerance:+/-10%
Matte ETFE coating
1.5mm double sided PCB
Model:P121

最大出力(W)0.3 アズワン品番67-0426-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68501240 PRT-18723
1,700
1,698
1,868 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする