AMPHENOL
Pin module 2 pole 1箱 10個入
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8579
定格電流(A)
40
アズワン品番
65-7540-79
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504925
C146 10A002 602 15
¥19,400
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください