曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極 - AMPHENOL

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)

極数6コンタクト形状メス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6850475862GB-11F10-06PN-76065-7548-03
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
6850476762GB-10F10-06PN-76065-7559-44
20,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6850478562GB-11F10-06PW-76065-7548-25
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
6850479462GB-12E10-06PN-21965-7556-98
8,380
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする