MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ SAMTEC

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1481 ピッチ(mm)1 極数100 定格電流(A)2.2 行数2 アズワン品番65-7601-98 実装タイプ表面実装 接続方向垂直 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68524577 MEC1-150-02-S-D-A-K-TR
2,190
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする