SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 1000個入

SDカードコネクタ MicroSD 8 極 1袋 1000個入 TE CONNECTIVITY

仕様●カードタイプ:MicroSD●コード番号:217-5448 ピッチ(mm)1.1 極数8 行数1 アズワン品番65-7507-46 結線方法はんだ 接続方向ライトアングル 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68526047 2201778-1
375,000
369,800
406,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする