スキハサミ シャギー用 キャップ付

スキハサミ シャギー用 キャップ付 貝印

刃のピッチが広く少しづつカットできるシャギー専用ハサミです。

仕様●パッケージサイズ:180×77×12mm●重量:41g アズワン品番65-8921-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68541350 #000KQ3048
1,700
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする