SOURIAU
Souriau 基板コネクタハウジング メス サイズ:16 圧着端子SC16M11D70 1袋 10個入
仕様
●端子サイズ:16●適合電線サイズ:0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法:圧着●シリーズ:SC/SM series●併用可能製品:メスコンタクト●定格電流:13A●コード番号:199-9857
アズワン品番
65-7553-02
コンタクト形状
メス
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68644250
SC16M11D70
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください