曜日別特売

SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10

SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10 - SANWA(三和電気工業)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。

用途電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。材質シェル:亜鉛合金質量(g)65径(Φmm)コンタクト径:1.0、はんだ付け穴径:1.1定格電圧(V)AC250定格電流(A)4コネクタ形状PCF適合電線(mm2)0.5以下コンタクト数14適合ブッシング10(適用ケーブル外径:Φ9.0mm~Φ9.9mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68645458SNS-2014-PCF10
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする