ReFa CARAT RAY RFシリーズ

ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG ReFa CARAT RAY RFシリーズ MTG

深く、つまみ流す。

仕様●サイズ:約67mm×149mm×42mm●材質:ABS、真鍮、アクリル、シリコーンゴム、エラストマー、ステンレス、PE、プラチナ●重量:約87g●付属品:取扱説明書、ギャランティーカード、保証書、ガイドブック、ポーチ、クリーンクロス アズワン品番65-8302-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68647436 RF-RF2121B
22,500
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする